PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PARA FUSIBLE UK 6,3-HESI - 3004171
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Fusible G 6,3x32 mm
Tipo de soporte de fusible - Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Ninguno
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 0...0 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3004171
Ref.Sonepar
265076
EAN
4017918090685
Tipo de inserción de fusible:
Fusible G 6,3x32 mm
Tipo de soporte de fusible:
Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Ninguno
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
0...0 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
10...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...0.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...0.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
10.2 mm
Profundidad:
79 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


