PHOENIX CONTACT - Borne de carril para fusible UT 4-HESI (5X20) - 3046032
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible - Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Ninguno
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3046032
Ref.Sonepar
84372
EAN
4017918956578
Tipo de inserción de fusible:
Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible:
Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Ninguno
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...0.14 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...0.14 mm²
Entrada de intensidad nominal:
6.3 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
6.2 mm
Profundidad:
57.8 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro


