PHOENIX CONTACT - Borne de carril para fusible UT 4 HESILED 60 (5X20) - 3046126
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible - Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - LED
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 30...60 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...6 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3046126
Ref.Sonepar
638803
EAN
4017918960964
Tipo de inserción de fusible:
Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible:
Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
LED
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
30...60 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...0.14 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...0.14 mm²
Entrada de intensidad nominal:
6.3 A
Tasa de voltaje:
60 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
6.2 mm
Profundidad:
57.8 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


