PHOENIX CONTACT - Borne de carril para fusible UT 4-L/HESI(5X20) - 3214325

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de carril para fusible UT 4-L/HESI(5X20)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de soporte de fusible - Orientable

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...0.14 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...0.14 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3214325

Ref.Sonepar

384099

EAN

4046356909402

Tipo de soporte de fusible:

Orientable

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...6 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

4...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...0.14 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...0.14 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Negro

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, corriente nominal: 30 A, tensión nominal: 24 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro