PHOENIX CONTACT - Borne de carril para fusible UT 4-PE/L/HESI(5X2 0)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3214320
Ref.Sonepar
894817
EAN
4046356895149
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, corriente nominal: 28 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


