PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PASO PIT2,5-DIO/L-R GY - 3210224
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3210224
Ref.Sonepar
117843
EAN
4046356334532
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
0.5 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión por resorte de presión
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
5.2 mm
Profundidad:
48.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Tipo de componente:
Diodo


