PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PASO PIT2,5-MTBU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PASO PIT2,5-MTBU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3211650

Ref.Sonepar

1128713

EAN

4046356446501

Borne de carril de paso, Tipo de conexión:A Conexión por resorte de brazos, Sección:A A 0,14 mmA²A -A 4 mmA², AWG:A 26A -A 12, Corriente nominal:A 20 A, Tensión nominal:A 400 V, Longitud:A 62 mm, Anchura:A 5,2 mm, Color:A azul, Montaje:A NS 35/7,5, NS 3.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT