PHOENIX CONTACT - Borne de carril paso PITTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL - 3211430

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de carril paso PITTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²

  • Tasa de voltaje - 500 V

  • Número de niveles - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3211430

Ref.Sonepar

240610

EAN

4046356433051

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...4 mm²

Tasa de voltaje:

500 V

Número de niveles:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Gris

Borne de carril de paso, Tipo de conexión: Conexión por resorte de brazos, Sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Corriente nominal: 20 A, Tensión nominal: 250 V, Longitud: 68 mm, Anchura: 5,2 mm, Color: gris, Montaje: NS 35/7,5, NS 3.