PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PASO PT 10 OG

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3212124

Ref.Sonepar

855449

EAN

4046356897846

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 57 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, anchura: 10,2 mm, altura: 49,5 mm, color: naranja, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT