PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PASO UK35N 125A 16MM GY

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PASO UK35N 125A 16MM GY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 10...35 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 10...35 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 10...35 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 6...16 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 125 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3074130

Ref.Sonepar

266674

EAN

4046356347297

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

10...35 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

10...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

10...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

6...16 mm²

Entrada de intensidad nominal:

125 A

Tasa de voltaje:

1000 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Anchura:

16 mm

Profundidad:

54.5 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Gris

Fases conectadas internamente:

no

Borne de carril de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Corriente de carga: 125 A, Sección: 10 mm² - 35 mm², Anchura: 16 mm, Color: gris.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT