PHOENIX CONTACT - Borne de carril paso UK35N 125A 16mm GY - 3008012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.75...16 mm²
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3008012
Ref.Sonepar
40651
EAN
4017918091552
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
15.1 mm
Profundidad:
50 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no


