PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PIT4-FSI/F BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Fusible plano
Tipo de soporte de fusible - Enchufable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Ninguno
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3208943
Ref.Sonepar
193241
EAN
4046356498777
Tipo de inserción de fusible:
Fusible plano
Tipo de soporte de fusible:
Enchufable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Ninguno
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...0.2 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión por resorte de presión
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
6.2 mm
Profundidad:
56 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Negro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


