PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PIT4-HESILED60 (5X20)BK

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PIT4-HESILED60 (5X20)BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3207908

Ref.Sonepar

838100

EAN

4046356482547

Borne de carril para fusible, Tipo de conexión: Conexión por resorte de brazos, Sección: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Corriente nominal: 6,3 A, Tensión nominal: 500 V, Anchura: 6,2 mm, Tipo de fusible: Vidrio, Tipo de montaje: NS 35/7,5.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT