PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PT 4-PE/L/HESI (5X20)

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PT 4-PE/L/HESI (5X20)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de soporte de fusible - Orientable

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...0.2 mm²

  • Número de niveles - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3002602

Ref.Sonepar

383946

EAN

4055626369679

Tipo de soporte de fusible:

Orientable

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...6 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

4...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...0.2 mm²

Número de niveles:

3

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Negro

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corriente nominal: 28 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT