PHOENIX CONTACT - Borne de carril PT 6-FSI/C - 3212166

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de carril PT 6-FSI/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3212166

Ref.Sonepar

995478

EAN

4055626394312

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Plano, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, corriente nominal: 25 A, tensión nominal: 400 V, anchura: 8,2 mm, tipo de fusible: Tipo C/máx. 2,2 W, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT