PHOENIX CONTACT - Borne de carril PT 6-FSI/C-LED 24 para fusible plano - 3212172

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de carril PT 6-FSI/C-LED 24 para fusible plano

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de soporte de fusible - Enchufable

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...0.5 mm²

  • Número de niveles - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3212172

Ref.Sonepar

580965

EAN

4055626394336

Tipo de soporte de fusible:

Enchufable

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

6...6 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...0.5 mm²

Número de niveles:

1

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Negro

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Plano, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, corriente nominal: 25 A, tensión nominal: 24 V, anchura: 8,2 mm, tipo de fusible: Tipo C/máx. 2,2 W, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro