PHOENIX CONTACT - Borne de carril PTTB 4-HESILED 24-EX (5x20) para fusible - 3211897

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de carril PTTB 4-HESILED 24-EX (5x20) para fusible

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3211897

Ref.Sonepar

918079

EAN

4055626380599

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm²- 6 mm², tipo de conexión: Conexión push-in, 2. Piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm²- 6 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT