PHOENIX CONTACT - Borne de carril UT 4-L/HESILED 24 30A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3214366
Ref.Sonepar
878913
EAN
4055626030777
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, corriente nominal: 30 A, tensión nominal: 24 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


