PHOENIX CONTACT - Borne de conexión Push-in 0,14-4mm² 5,2mm BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3214424
Ref.Sonepar
1065253
EAN
4046356582186
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 35,3 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


