PHOENIX CONTACT - Borne de conexión Push-in PT 2,5/S-QUATTRO GY - 3211019
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...2.5 mm²
Tasa de voltaje - 500 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3211019
Ref.Sonepar
451886
EAN
4055626066431
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...2.5 mm²
Tasa de voltaje:
500 V
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no


