PHOENIX CONTACT - Borne de conexión RBO-12 10-240mm² GY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 10...240 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 10...240 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 10...240 mm²
Entrada de intensidad nominal - 415 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3244627
Ref.Sonepar
219418
EAN
4046356583954
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
10...240 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
10...240 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
10...240 mm²
Entrada de intensidad nominal:
415 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
49 mm
Profundidad:
164 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


