PHOENIX CONTACT - Borne de conexión RBO-8-HC 6-70mm² GY - 3247973
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...70 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 6...70 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 6...70 mm²
Entrada de intensidad nominal - 192 A
Tasa de voltaje - 1500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3247973
Ref.Sonepar
316682
EAN
4046356725071
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...70 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
6...70 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...70 mm²
Entrada de intensidad nominal:
192 A
Tasa de voltaje:
1500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
29 mm
Profundidad:
184 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no


