PHOENIX CONTACT - Borne de corriente PTPOWER 185 BU 1500VA-DC/1000V AC 309A azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1054723
Ref.Sonepar
909529
EAN
4055626691305
Borne de corriente, tensión nominal: 1500 V DC / 1000 V AC, corriente nominal: 309 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 95 mm² - 185 mm², AWG: 3/0 - 350 kcmil, anchura: 31 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/15
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


