PHOENIX CONTACT - Borne de corriente UBAL 150 1000V 290A 1P gris - 1086498
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable rígido - 35...150 mm²
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión roscada
Número de niveles - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1086498
Ref.Sonepar
534418
EAN
4055626877990
Capacidad de conexión cable rígido:
35...150 mm²
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no


