PHOENIX CONTACT - BORNE DE CORRIENTE UKH 150 BU - 3010123
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 50...150 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 50...150 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 35...150 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 25...50 mm²
Entrada de intensidad nominal - 309 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3010123
Ref.Sonepar
383961
EAN
4017918091859
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
50...150 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
50...150 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
35...150 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
25...50 mm²
Entrada de intensidad nominal:
309 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
31 mm
Profundidad:
100 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no


