PHOENIX CONTACT - BORNE DE CORRIENTE UKH 50-IB BU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE CORRIENTE UKH 50-IB BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3009066

Ref.Sonepar

1038334

EAN

4017918091620

Borne de corriente, Con tornillos hexagonales interiores, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, anchura: 20 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT