PHOENIX CONTACT - Borne de derivación AGK 10-PT POWER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sección transversal del conductor conectable - 0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3260145
Ref.Sonepar
244196
EAN
4046356779074
Modelo:
Otros
Sección transversal del conductor conectable:
0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...10 mm²
Entrada de intensidad nominal:
57 A
Tasa de voltaje:
1500 V
Número total de polos (sin toma a tierra):
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Anchura:
18.5 mm
Alineable:
no
Número de polos:
1
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


