PHOENIX CONTACT - Borne de derivación AGK 10-UKH 150/240 - 3003554

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de derivación AGK 10-UKH 150/240

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal del conductor conectable - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...10 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3003554

Ref.Sonepar

383950

EAN

4017918104245

Sección transversal del conductor conectable:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...10 mm²

Tasa de voltaje:

1000 V

Número total de polos (sin toma a tierra):

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Borne de derivación, Tipo de conexión: Conexión especial y mixta, Anchura: 10,2 mm, Altura: 34,7 mm, Color: gris.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT