PHOENIX CONTACT - Borne de derivación AGK 4-UT 10 - 3047112
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del conductor conectable - 0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3047112
Ref.Sonepar
292512
EAN
4017918975708
Sección transversal del conductor conectable:
0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Número total de polos (sin toma a tierra):
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Anchura:
8.1 mm
Alineable:
no


