PHOENIX CONTACT - Borne de derivación AGK 4-UT 35 - 3047138

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de derivación AGK 4-UT 35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal del conductor conectable - 0.14...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...6 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...4 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3047138

Ref.Sonepar

674873

EAN

4046356055901

Sección transversal del conductor conectable:

0.14...6 mm²

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...6 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...4 mm²

Entrada de intensidad nominal:

32 A

Tasa de voltaje:

1000 V

Número total de polos (sin toma a tierra):

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Anchura:

8.1 mm

Alineable:

no

Borne de derivación, Anchura: 10,2 mm, Altura: 34,7 mm, Color: gris.