PHOENIX CONTACT - Borne de doble piso conductor de protección PTTBV 2,5-PE

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de doble piso conductor de protección PTTBV 2,5-PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1079076

Ref.Sonepar

831696

EAN

4055626797823

Borne de doble piso conductor de protección, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 56 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT