PHOENIX CONTACT - Borne de doble piso PITTB 1,5/S-PE - 3208537
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...1 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3208537
Ref.Sonepar
309864
EAN
4046356564519
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...1 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión por resorte de presión
Número de niveles:
2
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
3.5 mm
Profundidad:
65.4 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Verde/amarillo


