PHOENIX CONTACT - BORNE DE DOBLE PISO UTTB 2,5/2P-PE - 3060380

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE DOBLE PISO UTTB 2,5/2P-PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal del conductor conectable - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...4 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3060380

Ref.Sonepar

384025

EAN

4046356132190

Sección transversal del conductor conectable:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...4 mm²

Número total de polos (sin toma a tierra):

4

Número de polos:

1

Borne doble piso cond. prot.Borne, Sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Anchura: 5,2 mm, Color: amarillo-verde, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.