PHOENIX CONTACT - Borne de entrada digital IB IL 24 DI 8/T2-PAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 8
Número de salidas digitales - 0
Entrada digital configurable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2862204
Ref.Sonepar
573511
EAN
4017918894689
Tensión de alimentación DC:
19.2...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
8
Número de salidas digitales:
0
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
no
Intensidad de entrada en la señal 1:
0.006 mA
Tensión de entrada permitida:
24...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de salida digital:
Ninguno
Intensidad de salida:
0 A
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
2
Con interfaz óptica:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
sí
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0...0 ms
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
48.8 mm
Altura:
119.8 mm
Profundidad:
71.5 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


