PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO - 1343114

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1343114

Ref.Sonepar

1054565

EAN

4063151653866

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-X, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,5 mm² - 4 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul