PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO - 1329494

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1329494

Ref.Sonepar

1054569

EAN

4063151623791

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-X, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,5 mm² - 10 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul