PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO PLC-VT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Temperatura de operación - -40...70 °C
Anchura - 6.2 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Placa de cierre necesaria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2296870
Ref.Sonepar
534932
EAN
4017918821609
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Anchura:
6.2 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


