PHOENIX CONTACT - Borne de paso PT 1,5/S-TWIN OG

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de paso PT 1,5/S-TWIN OG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3208157

Ref.Sonepar

922743

EAN

4055626327136

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 3, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: naranja, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT