PHOENIX CONTACT - Borne de paso PT 16 N-FE conexión push-in 1000V 76A negro/amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...25 mm²
Tasa de voltaje - 1000 V
Número de niveles - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1077090
Ref.Sonepar
585589
EAN
4055626789101
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...25 mm²
Tasa de voltaje:
1000 V
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


