PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO PT-16N BU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...16 mm²
Entrada de intensidad nominal - 76 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3212142
Ref.Sonepar
189341
EAN
4046356494830
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
76 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
12.2 mm
Profundidad:
75.4 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


