PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO PT 2,5-HEXA/3P - 3040044

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO PT 2,5-HEXA/3P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3040044

Ref.Sonepar

1133354

EAN

4046356925549

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mmA²A -A 4 mmA², AWG:A 26A -A 12, anchura: 5,2 mm, altura: 35,3 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT