PHOENIX CONTACT - Borne de paso PT 2,5 YE - 3209511

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de paso PT 2,5 YE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3209511

Ref.Sonepar

1063369

EAN

4046356681797

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: amarillo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15