PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO PTT 1,5/S-2L

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO PTT 1,5/S-2L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3210356

Ref.Sonepar

1040615

EAN

4046356942034

Borne de paso, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 9 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 41,1 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT