PHOENIX CONTACT - Borne de paso PTV 6 1000V 41A conexión push-in sección de dimensionamiento 6mm² sección 0,5-10mm² clase de montaje NS 35/7,5 - NS 35/15 gris - 1116734

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de paso PTV 6 1000V 41A conexión push-in sección de dimensionamiento 6mm² sección 0,5-10mm² clase de montaje NS 35/7,5 - NS 35/15 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1116734

Ref.Sonepar

819995

EAN

4063151043063

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,5 mm² - 10 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris