PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO ST 2,5-QUATTRO/2P-D

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO ST 2,5-QUATTRO/2P-D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3031309

Ref.Sonepar

861529

EAN

4046356692212

Borne de paso, con tapa, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 4, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 7,4 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT