PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...6 mm²

  • Tasa de voltaje - 630 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2776044

Ref.Sonepar

601151

EAN

4017918947644

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...6 mm²

Tasa de voltaje:

630 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

4

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Color:

Gris

Borne interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longitud: 63,5 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT