PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO UDMTK 5-PL - 3048454

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO UDMTK 5-PL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3048454

Ref.Sonepar

796741

EAN

4017918990695

Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, longitud: 93 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32