PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO UK 3-MSTB-5,08

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO UK  3-MSTB-5,08

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3002034

Ref.Sonepar

1156877

EAN

4017918090050

Borne de paso, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 12 A, número de conexiones: 3, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, 2Aº piso, conexión a la izquierda, sección: 0,2 mmA²A -A 4 mmA², clase de montaje: NSA 32, NSA 35/15, NSA 35/7,5, color: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT