PHOENIX CONTACT - Borne de paso UT 16 OG - 3047468

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de paso UT 16 OG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3047468

Ref.Sonepar

938759

EAN

4046356286893

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 76 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 16 - 4, anchura: 12,2 mm, color: naranja, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15