PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO UT 35 IB BU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO UT 35 IB BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3047730

Ref.Sonepar

1038332

EAN

4046356178488

Borne de paso, Con tornillos hexagonales interiores, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, anchura: 16 mm, altura: 65,1 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT